• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Distancemètre laser GLM100-25C

Réf.: 465560 GLM100-25C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GLM100-25C
Précision de mesure ±1,5 mm
Référence fabricant GLM100-25C
Filetage pour support 1/4 pouce
Interface Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Portée 100 m
Addition/Soustraction oui
Mesure min. / max. oui
Calcul des surfaces et des volumes oui
Mesure indirecte (Pythagore) oui
Capteur d'inclinaison 360 degré
Viseur numérique oui
Rappel des dernières mesures oui
Alimentation 081551 LR6
Classe de laser suivant CEI 825-1 2
Longueur 142 mm
Largeur 64 mm
Hauteur 28 mm
Poids 230 g
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465560 GLM100-25C
EAN / GTIN 4059952614298
Réf. fabricant 0601072Y00

Description

Exécution:

Télémètre laser avec boîtier robuste antichocs, étanche à la poussière et aux projections d’eau. Ecran rétroéclairé de 3 lignes pour une lisibilité optimale. Classe de laser 2 suivant CEI 825-1.
Précision sur de longues distances. Transfert des mesures via Bluetooth vers la nouvelle application MeasureOnApp.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec étui de protection.
Avec piles 081551 LR6.

Accessoire(s):

Trépied 468558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange