• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Distancemètre laser DISTO™ D5

Réf.: 465550 D5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DISTO™
Lecture commutable mm / pouce
Précision de mesure ±1,0 mm
Filetage pour support 1/4 UNC pouce
Interface Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 65
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Pièce terminale multifonction oui
Portée 200 m
Addition/Soustraction oui
Mesure min. / max. oui
Calcul des surfaces et des volumes oui
Mesure indirecte (Pythagore) oui
Capteur d'inclinaison 360 degré
Viseur numérique avec zoom 4x
Rappel des dernières mesures oui
Alimentation Li-Ion
Classe de laser suivant CEI 825-1 2
Longueur 144 mm
Largeur 60 mm
Hauteur 24 mm
Poids 180 g
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465550 D5
EAN / GTIN 7640180531241

Description

Exécution:

Boîtier en plastique antichocs avec clavier à symboles simple d'emploi. Optique en verre Leica de haute qualité dans un boîtier en magnésium particulièrement thermorésistant et robuste. Ecran couleur rotatif rétroéclairé pour une lisibilité optimale. Power Range Technology™ pour mesures jusqu'à 150 m sans plaque de mire. Classe de laser 2 testée suivant ISO 16331-1.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Etui de protection et dragonne.

Remarque(s):

Transfert de données via Bluetooth® Smart; également sur un smartphone à l'aide de l'application Leica “DISTO™ Plan” (Android à partir de la version 4.3, Apple à partir de l'iPhone 4s). Création aisée de schémas.