• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Distancemètre laser DISTO™ D2

Réf.: 465550 D2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DISTO™
Lecture commutable mm / pouce
Précision de mesure ±1,5 mm
Interface Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Pièce terminale multifonction oui
Portée 100 m
Addition/Soustraction oui
Mesure min. / max. oui
Calcul des surfaces et des volumes oui
Mesure indirecte (Pythagore) oui
Rappel des dernières mesures oui
Alimentation 081561 LR3
Classe de laser suivant CEI 825-1 2
Longueur 116 mm
Largeur 44 mm
Hauteur 26 mm
Poids 100 g
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347

Description

Exécution:

Boîtier en plastique antichocs avec clavier à symboles simple d'emploi. Optique en verre Leica de haute qualité dans un boîtier en magnésium particulièrement thermorésistant et robuste. Ecran couleur rotatif rétroéclairé pour une lisibilité optimale. Power Range Technology™ pour mesures jusqu'à 150 m sans plaque de mire. Classe de laser 2 testée suivant ISO 16331-1.
Distancemètre laser petit et maniable pour l'intérieur.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Etui de protection et dragonne.
Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

Remarque(s):

Transfert de données via Bluetooth® Smart; également sur un smartphone à l'aide de l'application Leica “DISTO™ Plan” (Android à partir de la version 4.3, Apple à partir de l'iPhone 4s). Création aisée de schémas.