• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot Cantilever

Réf.: 4625-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariot pour équipements d’élingage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4625-1
EAN / GTIN 4017976462516
Réf. fabricant 4625-1
Article hors catalogue L90080 784

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 2 faces avec 24 barres de portée (12 de chaque côté) habillées d'un tube de PVC de 3 mm d'épaisseur. Longueur utile : 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 120 kg (60 kg de chaque côté).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 1600
Largeur de surface utile (mm): 800
Longueur totale (mm): 1800
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 1807
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange