{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | CE II | |
Longueur ruban | 2 m | |
Largeur de bande | 13 mm | |
Longueur boîtier | 53 mm | |
Largeur boîtier | 21 mm | |
Hauteur boîtier | 49 mm | |
Type de produit | Metre-ruban |
Référence article | 462300 2 | |
EAN / GTIN | 4975364029041 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mètre-ruban très robuste, Longueur ruban: 2m
Sur demande
Disponibilité
1 365 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
8 656 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
613 article(s) en stock
12,94 €
|
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de bande | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Hauteur boîtier | 49 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Norme | CE II | CE II | CE II | CE II | CE I |
Longueur boîtier | 53 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Largeur boîtier | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Type de produit | Metre-ruban | Metre-ruban | Metre-ruban | Metre-ruban | Metre-ruban |