Mètre-ruban 2 m

Réf.: 462070 2
(7,50 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 12,30 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme CE I
    Longueur ruban 2 m
    Largeur de bande 13 mm
    Longueur boîtier 62 mm
    Largeur boîtier 26 mm
    Hauteur boîtier 59 mm
    Type de produit Metre-ruban

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 462070 2
    EAN / GTIN 4062406095505
    Réf. fabricant 462070 2

    Description

    Exécution:

    Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique. Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d’arrêt sont pourvus d’un revêtement bimatière en Haptoprene. Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé. L’amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l’énergie de recul et protège le poignet. Profilé en aluminium sur le dessous pour une pose précise. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l’usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d’éclairage.