• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

818 Appareil de contrôle entrepointe, 0-200mm, h=50mm

Réf.: 4622200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4622200
EAN / GTIN 4059192026141
Réf. fabricant 4622200

Description

Exécution:

Composé de:

Banc de mesure:

  • Planéité de la surface d'appui selon DIN 876-2
  • Avec 2 rainures en T pour recevoir les supports de pointes et la tige de mesure

Tige de mesure 818 XNB :

  • Bras d'extension avec une articulation
  • Réceptacle pour indicateur avec tige Ø 8 mm avec réglage fin

Bâtons à pointes :

  • Les deux supports de pointes coulissent
  • Support de pointes droit avec pointe de serrage rétractable
  • Support de pointes gauche avec contre-pointe fixe
  • Supports de pointes avec hauteur de pointe de 75 mm avec prismes à 90° supplémentaires pour les pièces sans alésage central (pour diamètre d'appui jusqu'à 20 mm)

Description:

Appareil de contrôle de concentricité avec supports de pointes MarStand 818
  • Espacement des pointes : 0 - 200 mm
  • Hauteur des pointes : 50 mm
Livraison: Banc de mesure, tige de mesure 818 XNB, supports de pointes, sans appareil d'affichage

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Appareil de contrôle de rotation avec supports de pointes
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Alésage de réception: 8H7
  • Dimensions (L x l) mm: 350 x 110
  • Largeur de la rainure en T: 10H7
  • Distance entre pointes: 0 - 200
  • Application:
  • Type de produit: 818
  • Dimension L: 350 mm
  • Dimension A: 200 mm
  • Distance entre pointes à la fin: 200 mm
  • Hauteur de pointe: 50 mm
  • Dimension d en mm: 16 mm
  • Poids du produit: 8.00 kg
  • Longueur max. Charge de la pièce par contre-poupée kg: 5 kg
  • Décalage de pointe admissible Hauteur: 0.05 mm
  • Décalage latéral admissible des pointes: 0.05 mm
  • Distance entre pointes Début: 0 mm