818 pe Jeu de 2 touches planes entaillées en vé, haut.50/75mm

Réf.: 4622210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4622210
EAN / GTIN 4059192026189
Réf. fabricant 4622210
Article hors catalogue L40080 1070

Description

Description:

818 pe Inserts prismatiques par paire
  • Plage de diamètres 3 - 15 mm
  • Utilisable pour hauteur de pointe mm : 50 / 75 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Inserts prismatiques en paire
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Type de produit: 818 pe
  • Utilisable pour hauteur de pointe mm: 50 / 75 mm
  • Hauteur de pointe: 50 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop