• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Règle d’atelier en acier avec graduation 500 mm

Réf.: 461200 500
(55,20 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 500 mm
Section, largeur 40 mm
Section, épaisseur 5 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461200 500
EAN / GTIN 4045197206909
Réf. fabricant 461200 500

Description

Exécution:

Graduation millimétrique sur le biseau. En acier, toutes les faces sont finies et polies.