• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Règle d’atelier en acier avec graduation, Longueur: 2000mm

Réf.: 461200 2000
(71,84 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 000 mm
Section, largeur 40 mm
Section, épaisseur 5 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461200 2000
EAN / GTIN 4045197206923
Réf. fabricant 461200 2000

Description

Exécution:

Graduation millimétrique sur le biseau. En acier, toutes les faces sont finies et polies.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû.