C6 SEM1X3.937 C Porte-fraise à fraise deux tailles ISO 3937 avec trous d’arrosage ISO 26623-1 interchangeables, queues cylindriques.

Réf.: 4561579
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561579
    EAN / GTIN 7291075284867
    Réf. fabricant 4561579
    Article hors catalogue L24120 545

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 2.165″ ,Longueur corps (LB) 3.937″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Taille du corps (SS) 63

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 2.165″
    • Longueur corps (LB): 3.937″
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Taille du corps (SS): 63

    Produits adaptés

    Accessoires