• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

C6 SEM3/4X3.937 C Porte-fraise à fraise deux tailles ISO 3937 avec trous d’arrosage ISO 26623-1 interchangeables, queues cylindriques.

Réf.: 4561577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561577
EAN / GTIN 7291075284843
Réf. fabricant 4561577
Article hors catalogue L24120 1895

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 1.772″ ,Longueur corps (LB) 3.937″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.772″
  • Longueur corps (LB): 3.937″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 63