• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

C8 FM 60X60 DIN 6357 Face Mill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks

Réf.: 4561555
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561555
EAN / GTIN 7291075296525
Réf. fabricant 4561555
Article hors catalogue L24120 1506

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 128 mm, Longueur corps (LB) 60 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 128 mm
  • Longueur corps (LB) 60 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 80

Produits adaptés

Accessoires