C8 EM8X70 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561524
    EAN / GTIN 7291075266856
    Réf. fabricant 4561524
    Article hors catalogue L24120 1199

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 28 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 118 mm, Taille du corps (SS) 80

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 28 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 118 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
    • Taille du corps (SS) 80

    Produits adaptés

    Accessoires