C5 SEM22X35 C Porte-fraise à fraise deux tailles ISO 3937 avec trous d’arrosage ISO 26623-1 interchangeables, queues cylindriques.

Réf.: 4561460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561460
    EAN / GTIN 7291075235937
    Réf. fabricant 4561460
    Article hors catalogue L24120 2500

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 47 mm, Longueur corps (LB) 35 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 47 mm
    • Longueur corps (LB) 35 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires