C5 EM20X85 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561457
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561457
    EAN / GTIN 7291075267563
    Réf. fabricant 4561457
    Article hors catalogue L24120 717

    Description

    Description:

    Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 65 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 65 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0500$$$$
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
    • Longueur dépassement (LPR) 85 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires