C5 EM20X60 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561448
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561448
    EAN / GTIN 7291075266764
    Réf. fabricant 4561448
    Article hors catalogue L24120 2465

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 52 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires