C5 ER32X057 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561439
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561439
    EAN / GTIN 7291075264203
    Réf. fabricant 4561439
    Article hors catalogue L24120 2442

    Description

    Description:

    Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 57 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 50 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
    • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
    • Taille de lattachement (CSI) ER32
    • Longueur dépassement (LPR) 57 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires