C6 SRKIN 6X80 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Réf.: 4561408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4561408
    EAN / GTIN 7291075267136
    Réf. fabricant 4561408
    Article hors catalogue L24120 2381

    Description

    Description:

    Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 38.1 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Taille du corps (SS) 63

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 38.1 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
    • Taille du corps (SS) 63

    Produits adaptés

    Accessoires