C6 MAXIN20X95 MAXIN Power Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1 standard) Exchangeable Shanks

Réf.: 4561406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561406
EAN / GTIN 7291075268188
Réf. fabricant 4561406
Article hors catalogue L24120 2378

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 51 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 51 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 96 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop