• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

C6 SEMC16X100 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561399
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561399
EAN / GTIN 7291075241600
Réf. fabricant 4561399
Article hors catalogue L24120 472

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 32 mm, Longueur corps (LB) 100 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 32 mm
  • Longueur corps (LB) 100 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 17 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange