C3 SEM 16X30 C Porte-fraise à fraise deux tailles ISO 3937 avec trous d’arrosage ISO 26623-1 interchangeables, queues cylindriques.

Réf.: 4560082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4560082
    EAN / GTIN 7291075235821
    Réf. fabricant 4560082
    Article hors catalogue L24120 1624

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 38 mm, Longueur corps (LB) 30 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 32

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 38 mm
    • Longueur corps (LB) 30 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 17 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Taille du corps (SS) 32

    Produits adaptés

    Accessoires