• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN69871 40 HYDRO 16X80 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559289
EAN / GTIN 7291075255027
Réf. fabricant 4559289
Article hors catalogue L24120 1923

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 38 mm, Longueur corps (LB) 43 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 38 mm
  • Longueur corps (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Accessoires