PS OTT SK40 M16 Tirette SK avec bouton de retenue pour système OTT.

Réf.: 4503122
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 working days
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
Type de produit Tirettes

Identification et classification

Référence article 4503122
Copier
EAN / GTIN 7291075220278
Copier
Réf. fabricant 4503122
Copier
Article hors catalogue L24000 307
Copier

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
  • Longueur corps (LB) 13 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 53 mm
  • Taille du corps (SS) 40