DIN69871 40 HYDRO 10X72 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559286
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4559286
    EAN / GTIN 7291075254990
    Réf. fabricant 4559286
    Article hors catalogue L24120 1916

    Description

    Description:

    Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 30 mm, Longueur corps (LB) 37 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 30 mm
    • Longueur corps (LB) 37 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 72 mm
    • Taille du corps (SS) 40

    Produits adaptés

    Accessoires