• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN69871 40 CF4-S Mandrins ClickFit-DIN 69871 Type A.

Réf.: 4548020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4548020
EAN / GTIN 7291075143188
Réf. fabricant 4548020
Article hors catalogue L24120 2526

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 44.1 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 44.5 mm
  • Longueur corps (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Diamètre collerette (DF) 63.55 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 112.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 44.1 mm
  • Longueur attachement (LS) 68.4 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Accessoires