• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DIN69871 40 SEMC 22X 55 DIN 69871 : DIN 6358 porte-fraise combiné.

Réf.: 4538003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4538003
EAN / GTIN 7291075127751
Réf. fabricant 4538003
Article hors catalogue L24120 1783

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 40 mm, Longueur corps (LB) 55 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Longueur corps (LB) 55 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Taille du corps (SS) 40