DIN69871 40 SEM40X 60 DIN 69871 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4536010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4536010
    EAN / GTIN 7291075127669
    Réf. fabricant 4536010
    Article hors catalogue L24120 2926

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 82 mm, Longueur corps (LB) 60 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 82 mm
    • Longueur corps (LB) 60 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 27 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
    • Taille du corps (SS) 40

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange