• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT40 EM 12X 45 BT MAS - 403 : DIN 6359 porte-fraise à queue Weldon version courte DIN 1835 type B.

Réf.: 4529019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4529019
EAN / GTIN 7291075130287
Réf. fabricant 4529019
Article hors catalogue L24120 469

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 42 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 110.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 45 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Accessoires