PS BT40 45 M16 MAS1B BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: 4517092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4517092
    EAN / GTIN 7291075137354
    Réf. fabricant 4517092
    Article hors catalogue L24000 17

    Description

    Description:

    Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 17 mm
    • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
    • Longueur corps (LB) 28 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
    • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
    • Taille du corps (SS) 40