C8 AD SKA 50X70 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with DIN 69871 Form AD Tape red Shanks

Réf.: 4510255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4510255
    EAN / GTIN 7291075331035
    Réf. fabricant 4510255
    Article hors catalogue L24120 1829

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 80 mm, Longueur dépassement (LPR) 70 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 80 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
    • Diamètre collerette (DF) 97.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 171.75 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
    • Longueur attachement (LS) 101.8 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires