C5 ADI 10 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: 4510090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4510090
EAN / GTIN 7291075098563
Réf. fabricant 4510090
Article hors catalogue L24230 81

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 36 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires