C5 ADI 16 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: 4509923
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509923
    EAN / GTIN 7291075098402
    Réf. fabricant 4509923
    Article hors catalogue L24230 170

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 36 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
    • Taille du corps (SS) 50

    Produits adaptés

    Accessoires