• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT40 FC EM25X105 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: 4509906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509906
EAN / GTIN 7291075172362
Réf. fabricant 4509906
Article hors catalogue L24120 2504

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 65 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 171.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 65 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 171.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 105 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Accessoires