BT40 FC SRKIN20X90 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Réf.: 4509890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509890
    EAN / GTIN 7291075286304
    Réf. fabricant 4509890
    Article hors catalogue L24120 614

    Description

    Description:

    Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 57.2 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 57.2 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
    • Taille du corps (SS) 40

    Produits adaptés

    Accessoires