C8 ASHL 32-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: 4509717
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509717
    EAN / GTIN 7291075272376
    Réf. fabricant 4509717
    Article hors catalogue L24120 2346

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Longueur dépassement (LPR) 140 mm, Taille du corps (SS) 80

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 110 mm
    • Longueur corps (LB) 40 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 87 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 188 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 140 mm
    • Taille du corps (SS) 80
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Accessoires