C8 ABB 40-72 Adapters with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Réf.: 4509625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509625
    EAN / GTIN 7291075217766
    Réf. fabricant 4509625
    Article hors catalogue L24120 452

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 105 mm, Taille du corps (SS) 80

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 75 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Longueur hors tout (OAL) 153 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 105 mm
    • Taille du corps (SS) 80

    Produits adaptés

    Accessoires