C6 ASHL 25-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: 4509467
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509467
EAN / GTIN 7291075272338
Réf. fabricant 4509467
Article hors catalogue L24120 9

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 120 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 82 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 158 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 120 mm
  • Taille du corps (SS) 63
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop