C6 ODP 10X55 Queues filetées FLEXFIT avec adaptations coniques CAMFIX (norme ISO 26623-1) interchangeables.

Réf.: 4509456
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4509456
    EAN / GTIN 7291075268003
    Réf. fabricant 4509456
    Article hors catalogue L24120 365

    Description

    Description:

    Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 19.5 mm, Longueur corps (LB) 25 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 19.5 mm
    • Longueur corps (LB) 25 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M10
    • Longueur dépassement (LPR) 55 mm
    • Taille du corps (SS) 63

    Produits adaptés

    Accessoires