• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BT40 ODP 8X 66 BT MAS avec système d'attachement intégral FLEXFIT. Niveau d'équilibrage G 2,5 20.000 tr/mn.

Réf.: 4501286
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4501286
EAN / GTIN 7291075157031
Réf. fabricant 4501286
Article hors catalogue L24120 1332

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 15 mm, Longueur corps (LB) 30 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15 mm
  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG57C0400$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08
  • Longueur dépassement (LPR) 66 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Accessoires