C4 ADE-20R Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: 4500454
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4500454
    EAN / GTIN 7291075098266
    Réf. fabricant 4500454
    Article hors catalogue L24230 159

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 49.2 mm, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 87 mm
    • Longueur corps (LB) 57 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 73.2 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 49.2 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Taille du corps (SS) 40

    Produits adaptés

    Accessoires