Chariot porte-panneaux (sans tubes)

Réf.: 4465
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4465
EAN / GTIN 4017976020112
Réf. fabricant 4465
Article hors catalogue L90080 209

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plateforme en bois. 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Livré sans tubes cintrés.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 750
Longueur de surface utile (mm): 1600
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur de zone de chargement (mm): 295
Longueur totale (mm): 1720
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 295
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop