• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot porte-panneaux (sans tubes)

Réf.: 4463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4463
EAN / GTIN 4017976020099
Réf. fabricant 4463
Article hors catalogue L90080 352

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plateforme en bois. 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Livré sans tubes cintrés.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 750
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur de zone de chargement (mm): 295
Longueur totale (mm): 1320
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 295
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires