{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 600 mm | |
Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 770 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Incrément numérique convertible | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Précision de répétabilité (2 σ) | ≤ 1 µm | |
Ecart de perpendicularité (frontal) | 9 µm | |
Méthode de déplacement du chariot de mesure | manuel | |
Interface | Interface USB; TESA Link Connector TLC | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Force de mesure | 1,6 ±0,25 N | |
Poids | 37 kg | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Colonnes de mesure |
Référence article | 445287 600 | |
EAN / GTIN | 7630041129939 | |
Réf. fabricant | 00730077 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Colonne de mesure numérique TESA MICRO-HITE avec panneau de commande et réglage fin 600
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
8 664,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
7 690,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
Plage de mesure | 600 | 600 |
Force de mesure | 1,6 ±0,25 | 1,0 ± 0,2 |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Ecart de perpendicularité (frontal) | 9 | 6 |
Interface | Interface USB ;TESA Link Connector TLC | Système radio i-wi MAHR ;Interface USB |
Type de produit | Colonnes de mesure | Colonnes de mesure |