• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Adaptateur secteur, Type: MH

Réf.: 445282 MH
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension secteur, sortie 14 V
Tension secteur chargeur 220 V
Poids 246 g
Type de produit Bloc d'alimentation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445282 MH
EAN / GTIN 7630041130041
Réf. fabricant 00760258
Manufacturer MÜHLE Messzeuge GmbH, Krautäcker 3, 97892 KREUZWERTHEIM-WIEBELBACH, Deutschland, www.muehle-messzeuge.de

Description

Adapté(s) pour:

Colonnes de mesure 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

Livraison:

Chargeur 14 V, adaptateur, prise jack, ⌀ 1,35 mm à Ø 2,1 mm.