{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 415 mm | |
Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 570 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Incrément numérique convertible | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 8 µm | |
Précision de répétabilité (2 σ) | <3 µm | |
Méthode de déplacement du chariot de mesure | manuel | |
Interface | TESA Link Connector TLC | |
Indice de protection IP | IP 55 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Force de mesure | 1,5 ± 0,5 N | |
Métrologie | numérique | |
Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
Type de produit | Colonnes de mesure |
Référence article |
445240 400
Copier |
|
EAN / GTIN |
7630041143614
Copier |
|
Réf. fabricant |
00730082
Copier |