TPS UNF-7/8-14-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Tarauds à refouler

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4446146
    EAN / GTIN 7291075341683
    Réf. fabricant 4446146
    Article hors catalogue L24190 585

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 7/8″, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 14.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Standard DIN 374
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 17 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) 7/8″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    De la même série "ONETAP" Afficher tout