TPS MF-6X0.5-M HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445746
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445746
    EAN / GTIN 7291075340181
    Réf. fabricant 4445746
    Article hors catalogue L24190 417

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M6, Pas filetage (TP) 0.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 3.4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
    • Standard DIN 374
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 5 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M6
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.5 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout