• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPS UNC-7/8-9-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4446130
EAN / GTIN 7291075341317
Réf. fabricant 4446130
Article hors catalogue L24190 538

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 7/8″, Pas filetage (TP) 2.778 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 9 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 14.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 27 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 7/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.778 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 9 Threads/″

De la même série "ONETAP" Afficher tout