TPS UNC-5/16-18-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4446123
    EAN / GTIN 7291075341249
    Réf. fabricant 4446123
    Article hors catalogue L24190 513

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 5/16″, Pas filetage (TP) 1.389 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″, Longueur utile (LU) 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 6.2 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Standard DIN 371
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 14 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) 5/16″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 1.389 mm
    • Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″
    • Longueur utile (LU) 35 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout